Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 ES avec flèche oblique vers haut et droite - FT2EWEC-PICTO-UR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - autre
longueur - 211 mm
largeur - 107.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ULTRALED 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191810641
Réf. Sonepar
06226932881
Réf. Fournisseur
FT2EWEC-PICTO-UR
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
autre
longueur:
211 mm
largeur:
107.3 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.125 mm
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.