Cooper Securite - Pictogramme ULTRALED2 / PLANETE2 ES avec symbole point de rassemblement - FT2EWEC-PICTO-MP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - feuillet/plaque inséré(e) 
- signification du pictogramme - autre 
- direction - sans 
- longueur - 211 mm 
- largeur - 107.3 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ULTRALED 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191810740
Réf. Sonepar
06226932873
Réf. Fournisseur
FT2EWEC-PICTO-MP
Marque
Cooper Securite
modèle:
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme:
autre
direction:
sans
longueur:
211 mm
largeur:
107.3 mm
bilatéral:
Non
épaisseur de matériau:
0.175 mm
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


