Cooper Securite - Pile LITHIUM 3,6 Volts soudée pour 705R, 706R, 726R. - 1-345276
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 3500 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - AA
désignation des dimensions - micro
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8054934905919
Réf. Sonepar
00256000115
Réf. Fournisseur
1-345276
Marque
Cooper Securite
tension nominale:
3.6 V
capacité:
3500 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
AA
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
1
modèle:
lithium
longueur:
25 mm
hauteur, borne comprise:
15 mm
largeur:
15 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
9 g


