Cooper Securite - PLANETE adressable ADR/CGLine+ - 45lm/1h - IP66 IK08 - livré sans fond - LUM17115SP

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - PLANETE adressable ADR/CGLine+ - 45lm/1h - IP66 IK08 - livré sans fond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191819569

Réf. Sonepar

06226181956

Réf. Fournisseur

LUM17115SP

Marque

Cooper Securite

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

0.5 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

appareillage:

non requis

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.61

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

largeur:

114 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

longueur:

215 mm

largeur d'encastrement:

123 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

57 mm

longueur d’encastrement:

221 mm

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Non

convient pour une utilisation en continue:

Non

BAES évacuation SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 45 lumens - Autonomie 1h - IP66 IK08 - NF Environnement - Boitier Epsilon - livré sans fond

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.