Cooper Securite - Plaque de rénovation (permet de couvrir le perçage d'un PLANETE 400) - RT2R-RP

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Plaque de rénovation (permet de couvrir le perçage d'un PLANETE 400)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 180 mm

  • longueur - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660191812690

Réf. Sonepar

06226181269

Réf. Fournisseur

RT2R-RP

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

180 mm

longueur:

420 mm

hauteur:

25 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Plaque de rénovation (permet de couvrir le perçage d'un PLANETE 400)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.