Cooper Securite - PSB - Alimentation Electrique 230V/24V continue - 60W-24V-2.1Ah - NUG34143

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - PSB - Alimentation Electrique 230V/24V continue - 60W-24V-2.1Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • puissance dissipée - 50 W

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant de sortie max. 2 - 2.5 A

  • tension de sortie ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660191613976

Réf. Sonepar

06226161397

Réf. Fournisseur

NUG34143

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type de tension d’alimentation:

AC

puissance dissipée:

50 W

finition du raccordement électrique:

fiche

courant de sortie max. 2:

2.5 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Non

stabilisé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

220 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

300 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

175 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation Electrique Secourue – 1 sortie 24V – 60W. Livrée avec batterie 2.1Ah. Circuit de charge batterie surveillé par microcontrôleur. Protection électronique rapide et sans fusible de la sortie

Les Atouts de la gamme:

La gamme d'Alimentations électriques PSB fait partie intégrante du système de Mise en sécurité incendie. Elle permet d'alimenter les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) d'un système de sécurité incendie à rupture de tension.