fin de vie

Cooper Securite - RCL 48-4 - LUM21005

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - RCL 48-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 4.5 W

  • flux lumineux utile - 70 lm

  • pictogramme inclus - Oui

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191210052

Réf. Sonepar

00037121005

Réf. Fournisseur

LUM21005

Réf. Commerciale

Cooper Securite

indice de protection (IP):

IP42

puissance du système:

4.5 W

flux lumineux utile:

70 lm

pictogramme inclus:

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

hauteur/profondeur d'encastrement:

82 mm

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

avec interrupteur à distance:

Non

système de contrôle:

sans

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

mode de pose:

en saillie et encastré

classe de protection:

II

largeur:

80 mm

fonction:

éclairage d'évacuation

douille:

G5

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

largeur d'encastrement:

80 mm

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

longueur:

240 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

lampe fluorescente

type de commutation:

non permanent

nombre de têtes de luminaire:

1

longueur d’encastrement:

240 mm

matériau de la verrine:

plastique transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

tension nominale (Un):

48...48 V

Luminaire SC 48 Vcc - Fluorescent 4 W - 70 lm - Debrochable IP42/IK07

Les Atouts de la gamme :

; Les luminaires RCL 4W sont équipés d’une source lumineuse classique à fluorescence (tube 4 W). De dimensions réduites, ces luminaires s’intègrent facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel).