Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Securite - Replica Touch - Tableau de Report d?Exploitation (TRE) pour SSI - NUG31316

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660191616144

Réf. Sonepar

06226161614

Réf. Fournisseur

NUG31316

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Replica Touch - Tableau de Report d’Exploitation (TRE) - écran tactile couleur - renvoi d’informations liées à l’état du Système de Sécurité Incendie (SSI) - grande facilité d’exploitation

Les Atouts de l'article:

Le Tableau de Report d’Exploitation (TRE) Replica Touch est équipé d’un écran tactile couleur et permet le renvoi d’informations liées à l’état du Système de Sécurité Incendie (SSI). Il offre une grande facilité d’exploitation car permet de gérer les données communiquées par l’ECS ou le CMSI. Il évite ainsi le câblage de deux tableaux distincts. Doté d’un nouvel écran couleur tactile dynamique, les informations sont transmises plus efficacement : l’écran est noir en état de veille et passe en jaune pour signaler un état de défaut. Les icônes affichées sont très intuitives afin de comprendre immédiatement le message transmis. Son utilisation est ainsi facilitée pour le personnel du bâtiment. Enfin, ce nouvel écran de 4’’ offre une netteté d’image incomparable et une sensibilité améliorée.Replica Touch est simple à installer, grâce à la patère en nid d’abeille qui permet de réutiliser le perçage existant, et fait ainsi gagner du temps aux installateurs. Le câblage se fait très rapidement et sans vis. C’est également une solution au design moderne et esthétique, pour une parfaite intégration dans tous types de bâtiments. Replica Touch offre également une sécurité accrue, en étant conforme à la nouvelle norme NF 61-941. Une pile est intégrée au tableau, et signale ainsi toute coupure de liaison avec l’ECS ou le CMSI.

Les Atouts de la gamme:

Les Tableaux de Report d’Exploitation (TRE) Replica sont équipés d’un écran tactile couleur et sont associés à un ECS ou un CMSI.Ils permettent le renvoi d’informations liées à l’état du SSI. Ils ont été conçus dans le plus strict respect des exigences réglementaires et normatives. Ils sont conformes à la norme NF 61-941.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.