Cooper Securite - Sensea.CM B - CMSI B adressable - 256pts avec UGA - 2 lignes MT - NUG31810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de codes uniques - 128
alimentation de secours intégrée - Oui
adressable - Oui
mode de pose - montage en saillie
liaison radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sensea CM de type B
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660191318109
Réf. Sonepar
06226131810
Réf. Fournisseur
NUG31810
Réf. Commerciale
Cooper Securite
nombre de codes uniques:
128
alimentation de secours intégrée:
Oui
adressable:
Oui
mode de pose:
montage en saillie
liaison radio:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
482 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
219 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
2
avec alimentation électrique:
Non
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
Les Atouts de la gamme:
Le CMSI de type B est un centralisateur de mise en sécurité Incendie qui à été conçu spécifiquement pour les petits et moyens établissements nécessitant un Système de Sécurité Incendie (SSI) de type B avec des boucles de détection manuelle adressable et du compartimentage. Il intègre une unité de gestion d'alarme (UGA) qui lui permet de gérer l'évacuation de 2 zones de sécurité. En fonction de votre installation, il est possible de personnaliser ce CMSI pour qu'il réponde le mieux possible à vos besoins. En effet, le Sensea.CM peut recevoir jusqu'à 5 Cartes borniers UGA supplémentaires et vous pouvez également changer les facettes UGA.