Cooper Securite - Sensea.EC - MC Sensea module adresse collective pour ECS Sensea.EC et TSM - IP30 - NUG30286


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 165 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 70 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191302863
Réf. Sonepar
00043130286
Réf. Fournisseur
NUG30286
Réf. Commerciale
Cooper Securite
longueur:
165 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
70 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui