Cooper Securite - Sensea.EC - Module de dérivation pour ECS Sensea.EC et TSM - NUG30287


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 147 mm
largeur - 88 mm
profondeur - 57 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660191302870
Réf. Sonepar
00043130287
Réf. Fournisseur
NUG30287
Réf. Commerciale
Cooper Securite
longueur:
147 mm
largeur:
88 mm
profondeur:
57 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
Sensea.EC - Module de dérivation pour ECS Sensea.EC et TSM