Cooper Securite - Socle détect. therm. et opt. zone ATEX en Sécur. Intrinsèque, non certifié NF - NUG30217

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Socle détect. therm. et opt.  zone ATEX en Sécur. Intrinsèque, non certifié NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - optique

  • connexion par câble - Non

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • mode de pose - montage en saillie

  • socle séparé nécessaire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Détecteurs Sécurité Intrinsèque

Voir tous les produits de cette série

EAN

3660191822439

Réf. Sonepar

06226000094

Réf. Fournisseur

NUG30217

Réf. Commerciale

Cooper Securite

principe de fonctionnement:

optique

connexion par câble:

Non

connexion par radio (en standard):

Non

mode de pose:

montage en saillie

socle séparé nécessaire:

Non

autonome:

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

alimentation électrique principale:

pile/batterie

avec affichage de la tension:

Non

avec batterie de secours:

Non

batterie fournie:

sans

auto-adhésif:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Non

longueur:

100 mm

largeur:

35 mm

couleur:

blanc

détecteur de fumée:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

version anti-déflagration:

Non

avec label Q:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

message optique:

Non

message acoustique:

Non

Socle pour détecteurs optique pour zone ATEX en Sécurité Intrinsèque, non certifié NF

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.