Cooper Securite - Système AE CGLine+ - 10 entrées - sans alimentation de secours - 40071777994

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Système AE CGLine+ - 10 entrées - sans alimentation de secours

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 436 mm

  • largeur - 145 mm

  • longueur - 310 mm

  • adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191613969

Réf. Sonepar

06226161396

Réf. Fournisseur

40071777994

Réf. Commerciale

Cooper Securite

hauteur:

436 mm

largeur:

145 mm

longueur:

310 mm

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

Système AE CGLine+ - 10 entrées - sans alimentation de secours - Incluant l?Advanced CGLine+ Web-Controller - Module d?entrée pour 10 déclencheurs - pour AE système avec alimentation existante sécurisée