Cooper Securite - Système AE CGLine+ 20 entrées (sans alimentation de secours) - 40071777995


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 436 mm 
- largeur - 145 mm 
- longueur - 310 mm 
- adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3660191816476
Réf. Sonepar
06226181647
Réf. Fournisseur
40071777995
Marque
Cooper Securite
hauteur:
436 mm
largeur:
145 mm
longueur:
310 mm
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
Système AE CGLine+ 20 entrées (sans alimentation de secours). Incluant l‘Advanced CGLine+ Web-Controller , module d‘entrée pour 20 déclencheurs, pour AE système avec alimentation existante sécurisée sur site et pour l‘advanced IA système.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


