Cooper Securite - Tableau de Report de Confort (TRC) pour SSI - Replica Led - NUG31318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660191616168
Réf. Sonepar
06226161616
Réf. Fournisseur
NUG31318
Marque
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Le Tableau de Report de Confort (TRC) Replica Led est équipé de leds qui permettent le renvoi d’informations liées à l’état du Système de Sécurité Incendie. Les icônes affichées sont intuitives afin de comprendre le message transmis.
Les Atouts de l'article:
Le Tableau de Report de Confort (TRC) Replica Led est équipé de leds qui permettent le renvoi d’informations liées à l’état du Système de Sécurité Incendie (SSI). Les icônes affichées sont très intuitives afin de comprendre immédiatement le message transmis. Replica Screen est simple à installer, grâce à la patère en nid d’abeille qui permet de réutiliser le perçage existant, et fait ainsi gagner du temps aux installateurs. Le câblage se fait très rapidement et sans vis. C’est également une solution au design moderne et esthétique, pour une parfaite intégration dans tous types de bâtiments.Il est compatible avec les matériels centraux suivants : Sensea.EC, Sensea.CM B, ECA, ECB et BAAS Pr Planète.
Les Atouts de l'article:
Le Tableau de Report de Confort (TRC) Replica Led est équipé de leds qui permettent le renvoi d’informations liées à l’état du Système de Sécurité Incendie (SSI). Les icônes affichées sont très intuitives afin de comprendre immédiatement le message transmis. Replica Screen est simple à installer, grâce à la patère en nid d’abeille qui permet de réutiliser le perçage existant, et fait ainsi gagner du temps aux installateurs. Le câblage se fait très rapidement et sans vis. C’est également une solution au design moderne et esthétique, pour une parfaite intégration dans tous types de bâtiments.Il est compatible avec les matériels centraux suivants : Sensea.EC, Sensea.CM B, ECA, ECB et BAAS Pr Planète.


