Cooper Securite - Tableau de Report Pour Alarme Technique (AT) Replica Led - NUG32048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660191616199
Réf. Sonepar
06226161619
Réf. Fournisseur
NUG32048
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Le Tableau de Report Pour Alarme Technique (AT) Replica Led est équipé de leds qui permettent le renvoi d’informations liées à l’état du Système d'Alarme Technique. Les icônes affichées sont intuitives afin de comprendre le message transmis
Les Atouts de l'article:
Le Tableau de Report Pour Alarme Technique (AT) Replica Led est équipé de leds qui permettent le renvoi d’informations liées à l’état du Système d'Alarme Technique (SAT). Les icônes affichées sont très intuitives afin de comprendre immédiatement le message transmis.Les alarmes techniques servent à l’enregistrement de défaillances et d’anomalies de fonctionnement du matériel oudes installations, et à prévenir les personnes chargées de prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais. Replica Led est simple à installer, grâce à la patère en nid d’abeille qui permet de réutiliser le perçage existant, et fait ainsi gagner du temps aux installateurs. Le câblage se fait très rapidement et sans vis. C’est également une solution au design moderne et esthétique, pour une parfaite intégration dans tous types de bâtiments. Il est compatible avec les matériels centraux suivants : Système d'Alarme Technique Tempo (SAT) & Consignateur d'Alarme Technique (CAT)
Les Atouts de l'article:
Le Tableau de Report Pour Alarme Technique (AT) Replica Led est équipé de leds qui permettent le renvoi d’informations liées à l’état du Système d'Alarme Technique (SAT). Les icônes affichées sont très intuitives afin de comprendre immédiatement le message transmis.Les alarmes techniques servent à l’enregistrement de défaillances et d’anomalies de fonctionnement du matériel oudes installations, et à prévenir les personnes chargées de prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais. Replica Led est simple à installer, grâce à la patère en nid d’abeille qui permet de réutiliser le perçage existant, et fait ainsi gagner du temps aux installateurs. Le câblage se fait très rapidement et sans vis. C’est également une solution au design moderne et esthétique, pour une parfaite intégration dans tous types de bâtiments. Il est compatible avec les matériels centraux suivants : Système d'Alarme Technique Tempo (SAT) & Consignateur d'Alarme Technique (CAT)