Cooper Securite - Tableau de Report pour Alarme Technique Replica Screen - NUG32047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660191616182
Réf. Sonepar
06226161618
Réf. Fournisseur
NUG32047
Marque
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Le Tableau de Report pour Alarme Technique Replica Screen est équipé d’un écran qui permet le renvoi d’informations liées à l’état du Système d'Alarme Technique. Les icônes affichées sont intuitives afin de comprendre le message transmis.
Les Atouts de l'article:
Le Tableau de Report pour Alarme Technique (AT) Replica Screen est équipé d’un écran qui permet le renvoi d’informations liées à l’état du Système d'Alarme Technique (SAT). Les icônes affichées sont très intuitives afin de comprendre immédiatement le message transmis.Les alarmes techniques servent à l’enregistrement de défaillances et d’anomalies de fonctionnement du matériel oudes installations, et à prévenir les personnes chargées de prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais. Replica Screen est simple à installer, grâce à la patère en nid d’abeille qui permet de réutiliser le perçage existant, et fait ainsi gagner du temps aux installateurs. Le câblage se fait très rapidement et sans vis. C’est également une solution au design moderne et esthétique, pour une parfaite intégration dans tous types de bâtiments. Il est compatible avec les matériels centraux suivants : Système d'Alarme Technique Tempo (SAT) & Consinateur d'Alarme Technique (CAT)
Les Atouts de l'article:
Le Tableau de Report pour Alarme Technique (AT) Replica Screen est équipé d’un écran qui permet le renvoi d’informations liées à l’état du Système d'Alarme Technique (SAT). Les icônes affichées sont très intuitives afin de comprendre immédiatement le message transmis.Les alarmes techniques servent à l’enregistrement de défaillances et d’anomalies de fonctionnement du matériel oudes installations, et à prévenir les personnes chargées de prendre les mesures nécessaires dans les meilleurs délais. Replica Screen est simple à installer, grâce à la patère en nid d’abeille qui permet de réutiliser le perçage existant, et fait ainsi gagner du temps aux installateurs. Le câblage se fait très rapidement et sans vis. C’est également une solution au design moderne et esthétique, pour une parfaite intégration dans tous types de bâtiments. Il est compatible avec les matériels centraux suivants : Système d'Alarme Technique Tempo (SAT) & Consinateur d'Alarme Technique (CAT)
NoticePDF



