Cooper Securite - Télécommande radio I-ON Bi-directionelle 4 boutons - FOB-2W-4B

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Télécommande radio  I-ON Bi-directionelle 4 boutons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 868 MHz

  • modulation - FM

  • couverture - 200 m

  • nombre de commandes - 5

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060096852940

Réf. Sonepar

00256000143

Réf. Fournisseur

FOB-2W-4B

Réf. Commerciale

Cooper Securite

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

couverture:

200 m

nombre de commandes:

5

indice de protection (IP):

autre

système Rollingcode:

Oui

longueur de code (bit):

16

avec émetteur radio manuel:

Oui

contact à poussoir radio encastré:

Non

contact à poussoir radio en saillie:

Non

avec codeur radio:

Non

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Télécommande Bidirectionnelle 4 boutons Télécommande Bidirectionnelle 4 boutons: Marche, Arrêt,Partielle, Libre. Fonction agression intégrée. 4 voyants d'état