Cooper Securite - Tube fluorescent Culot G23 - 11 W - LUM00037

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Tube fluorescent Culot G23 - 11 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • longueur - 236 mm

  • réflecteur interne - Non

  • protection contre les éclats - Non

  • bande d'allumage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191000370

Réf. Sonepar

00037000037

Réf. Fournisseur

LUM00037

Marque

Cooper Securite

puissance de la source lumineuse:

11 W

longueur:

236 mm

réflecteur interne:

Non

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

Tube fluorescent Culot G23 - 11 W

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.