Cooper Securite - Tube fluorescent Culot G5 - 4 W - LUM00043

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Tube fluorescent Culot G5 - 4 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 4 W

  • Culot - G5

  • longueur - 149 mm

  • réflecteur interne - Non

  • protection contre les éclats - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191000431

Réf. Sonepar

00037000043

Réf. Fournisseur

LUM00043

Marque

Cooper Securite

puissance de la source lumineuse:

4 W

Culot:

G5

longueur:

149 mm

réflecteur interne:

Non

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

Tube fluorescent Culot G5 - 4 W

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.