Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cooper Securite - UNILED 2 - 400lm - 110/220Vcc/ca - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes - LUM22560

COOPER SECURITE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012539361534

Réf. Sonepar

06226936153

Réf. Fournisseur

LUM22560

Marque

Cooper Securite

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

4 W

avec interrupteur à distance:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

110...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

facteur de puissance (cos phi):

0.51

largeur:

119 mm

hauteur/profondeur:

49 mm

longueur:

270 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

Luminaire d'ambiance pour source centrale - alimentation 110/220 Vcc/ca - 400 lumens - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes