Cooper Securite - UNILED 2 - 45lm - 110/220Vcc/ca - IP65 IK10 - Livré sans pictogramme - LUM22525


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - sans
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4012539361527
Réf. Sonepar
06226936152
Réf. Fournisseur
LUM22525
Réf. Commerciale
Cooper Securite
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
sans
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
0.7 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
110...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
facteur de puissance (cos phi):
0.24
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
largeur:
119 mm
hauteur/profondeur:
49 mm
longueur:
270 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche