Cooper Securite - Ventouse Metal 48 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulee - NUG30167

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Ventouse Metal 48 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation d'énergie - 1.2 W

  • type de construction - angulaire

  • mode de pose - montage en saillie

  • avec plaque d'ancrage - Non

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191301675

Réf. Sonepar

00043130167

Réf. Fournisseur

NUG30167

Marque

Cooper Securite

consommation d'énergie:

1.2 W

type de construction:

angulaire

mode de pose:

montage en saillie

avec plaque d'ancrage:

Non

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

antidéflagration:

Oui

Ventouse Metal 48 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulee