Cooper Securite - VisionGuard avec option gestion des plans - 40071362830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pictogramme inclus - Non
avec interrupteur à distance - Non
source lumineuse fournie - Non
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24 - Non
largeur - 0.001 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VISIONGUARD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012539373209
Réf. Sonepar
06226160996
Réf. Fournisseur
40071362830
Réf. Commerciale
Cooper Securite
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
source lumineuse fournie:
Non
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
largeur:
0.001 mm
hauteur/profondeur:
0.001 mm
longueur:
0.001 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


