Cooper Securite - VisionGuard basic version 100 centrales - 40071362820


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique) 
- flux lumineux utile - 60 lm 
- système de contrôle - surveillance centralisée 
- mode de pose - montage en saillie (mur/plafond) 
- indice de protection (IP) - IP42 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
VISIONGUARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191602321
Réf. Sonepar
06226160232
Réf. Fournisseur
40071362820
Marque
Cooper Securite
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
60 lm
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
temps d'opération nominal:
1...8 h
puissance du système:
2.5 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
lithium-ion
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
24
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
5...40 °C
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6500...6500 K
facteur de puissance (cos phi):
0.7
distance de visibilité du pictogramme:
20 m
largeur:
47 mm
hauteur/profondeur:
133 mm
longueur:
231 mm
largeur d'encastrement:
47 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
155 mm
longueur d’encastrement:
202 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Non
convient pour une utilisation en continue:
Non
courant nominal:
3...3 mA
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


