Cooper Securite - VisionGuard basic version 25 centrales - 40071362810

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - VisionGuard basic version 25 centrales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - autre

  • longueur - 325 mm

  • largeur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012539373179

Réf. Sonepar

06226932898

Réf. Fournisseur

40071362810

Marque

Cooper Securite

modèle:

autre

signification du pictogramme:

itinéraire de secours

direction:

autre

longueur:

325 mm

largeur:

185 mm

bilatéral:

Oui

épaisseur de matériau:

12 mm

distance de visibilité du pictogramme:

30 m

VisionGuard basic version pour supervision de 25 centrales

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.