Cooper Securite - VisionGuard basic version 50 centrales - 40071362815


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - autre 
- signification du pictogramme - itinéraire de secours 
- direction - autre 
- longueur - 325 mm 
- largeur - 185 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
VISIONGUARD
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012539328995
Réf. Sonepar
06226932899
Réf. Fournisseur
40071362815
Marque
Cooper Securite
modèle:
autre
signification du pictogramme:
itinéraire de secours
direction:
autre
longueur:
325 mm
largeur:
185 mm
bilatéral:
Oui
épaisseur de matériau:
12 mm
distance de visibilité du pictogramme:
30 m
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


