Cooper Securite - Vitre de remplacement pour coffret de chaufferie triphasé - NUG37011

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Vitre de remplacement pour coffret de chaufferie triphasé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - verre de rechange

  • matériau - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3660191611910

Réf. Sonepar

06226000109

Réf. Fournisseur

NUG37011

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

verre de rechange

matériau:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

fixation sur mât:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

convient pour alarme anti-intrusion:

Non

convient pour alarme incendie:

Non

montage mural:

Non

Vitre de remplacement pour coffret de chaufferie triphasé

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.