Cooper Securite - Vocall 5 - Centrale interphonie de sécurité conventionnelle -inter. NUG36100/101 - NUG36203

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Vocall 5 - Centrale interphonie de sécurité conventionnelle -inter. NUG36100/101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation de secours intégrée - Non

  • adressable - Non

  • liaison radio - Non

  • convient pour un usage domotique - Non

  • interface externe - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660191814151

Réf. Sonepar

06226181415

Réf. Fournisseur

NUG36203

Réf. Commerciale

Cooper Securite

alimentation de secours intégrée:

Non

adressable:

Non

liaison radio:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Non

hauteur:

0.01 mm

largeur:

0.01 mm

profondeur:

0.01 mm

avec alimentation électrique:

Non

appeleur automatique intégré:

Non

Vocall 5 - Centrale interphonie de sécurité conventionnelle - (inter. NUG36100/101)

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.