Corning - 10-550-00140 QSA CON BLOCK 50 PAIR - 981027

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 10-550-00140 QSA CON BLOCK 50 PAIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de connexion - LSA-Plus

  • possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions - Oui

  • nombre max. de paires (DA) - 50

  • avec marquage de bandes - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496521205

Réf. Sonepar

00034981027

Réf. Fournisseur

981027

Réf. Commerciale

Corning

modèle:

autre

type de connexion:

LSA-Plus

possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions:

Oui

nombre max. de paires (DA):

50

avec marquage de bandes:

Non

10-550-00140 QSA CON BLOCK 50 PAIR