Corning - 10-600-00140 QSA DISCON BLOCK 100 PAIR - 981028

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 10-600-00140 QSA DISCON BLOCK 100 PAIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de connexion - LSA-Plus

  • possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions - Oui

  • nombre max. de paires (DA) - 100

  • avec marquage de bandes - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496521212

Réf. Sonepar

00034981028

Réf. Fournisseur

981028

Réf. Commerciale

Corning

modèle:

autre

type de connexion:

LSA-Plus

possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions:

Oui

nombre max. de paires (DA):

100

avec marquage de bandes:

Non

longueur:

271 mm

10-600-00140 QSA DISCON BLOCK 100 PAIR