Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Corning - 100 Protections Épissure thermorétractable 45 mm - 1242896

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 100 Protections Épissure thermorétractable 45 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099802254564

Réf. Sonepar

00034225456

Réf. Fournisseur

1242896

Réf. Commerciale

Corning

100 Protections pour épissures thermorétractables 45 mm