Corning - 1F 0.9 OM4 2M XXX-LCU - 1091456
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type - pigtail conducteur
type de conducteur - structure serrée
longueur - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4064394179236
Réf. Sonepar
00034417923
Réf. Fournisseur
1091456
Marque
Corning
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type:
pigtail conducteur
type de conducteur:
structure serrée
longueur:
2 m
type de connecteur:
LC
finition APC:
Non
couleur:
violet
douille de protection contre le ployage:
enfiché


