Corning - 1F 2.0 E9U 10M LCU SX-LCU SX - 1091227

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - LC
longueur - 10 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4064394176969
Réf. Sonepar
00034417696
Réf. Fournisseur
1091227
Réf. Commerciale
Corning
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC
longueur:
10 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
enfiché