Corning - 1F 2.0 E9U 2M LCA SX-LCA SX - 1091346

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 1F 2.0 E9U 2M LCA SX-LCA SX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394178277

Réf. Sonepar

00034417827

Réf. Fournisseur

1091346

Marque

Corning

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

enfiché

1F 2.0 E9U 2M LCA SX-LCA SX