Corning - 1F 2.0 E9U 3M LCU SX-SCU SX - 1091260

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 1F 2.0 E9U 3M LCU SX-SCU SX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • longueur - 3 m

  • type de câble - simplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394176525

Réf. Sonepar

00034417652

Réf. Fournisseur

1091260

Réf. Commerciale

Corning

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

SC

longueur:

3 m

type de câble:

simplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

enfiché

1F 2.0 E9U 3M LCU SX-SCU SX