Corning - 1F 2.0 E9U 5M LCU SX-SCU SX - 1091262
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 5 m
type de câble - simplex
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4064394176518
Réf. Sonepar
00034417651
Réf. Fournisseur
1091262
Marque
Corning
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
5 m
type de câble:
simplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
enfiché


