Corning - 2183 (4"X100' 3.0 MIL) E-Z WRAP - 980504

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 2183 (4"X100' 3.0 MIL) E-Z WRAP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - jaune

  • longueur - 30 m

  • épaisseur - 0.08 mm

Emballage et conditions

  • 12 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496516515

Réf. Sonepar

00034980504

Réf. Fournisseur

980504

Réf. Commerciale

Corning

largeur:

100 mm

matériau:

PVC

couleur:

jaune

longueur:

30 m

épaisseur:

0.08 mm

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

2183 (4"X100' 3.0 MIL) E-Z WRAP