Corning - 25-020-01200 DDB 20 FOR 2 MODULES QSA - 980983

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - distributeur mural
mode de pose - saillie
nombre max. de paires (DA) - 20
compatible 110 - Non
LSA - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4059496520765
Réf. Sonepar
00034980983
Réf. Fournisseur
980983
Marque
Corning
modèle:
distributeur mural
mode de pose:
saillie
nombre max. de paires (DA):
20
compatible 110:
Non
LSA:
Oui
avec barrettes de raccordement:
Non
dimension de fixation:
autre
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
couleur:
gris
hauteur:
173 mm
largeur:
137 mm
profondeur:
87 mm


