Corning - 25-050-01200 DDB 50 FOR 5 MODULES QSA - 980984

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 25-050-01200 DDB 50 FOR 5 MODULES QSA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - distributeur mural

  • mode de pose - saillie

  • nombre max. de paires (DA) - 50

  • compatible 110 - Non

  • LSA - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496520772

Réf. Sonepar

00034980984

Réf. Fournisseur

980984

Marque

Corning

modèle:

distributeur mural

mode de pose:

saillie

nombre max. de paires (DA):

50

compatible 110:

Non

LSA:

Oui

avec barrettes de raccordement:

Non

dimension de fixation:

autre

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

gris

hauteur:

210 mm

largeur:

191 mm

profondeur:

108 mm

25-050-01200 DDB 50 FOR 5 MODULES QSA