Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Corning - 25-100-01200 DDB 100 FOR 10 MODULES QSA - 980985

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 25-100-01200 DDB 100 FOR 10 MODULES QSA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - distributeur mural

  • mode de pose - saillie

  • nombre max. de paires (DA) - 100

  • compatible 110 - Non

  • LSA - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496520789

Réf. Sonepar

00034980985

Réf. Fournisseur

980985

Réf. Commerciale

Corning

modèle:

distributeur mural

mode de pose:

saillie

nombre max. de paires (DA):

100

compatible 110:

Non

LSA:

Oui

avec barrettes de raccordement:

Non

dimension de fixation:

autre

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP54

couleur:

gris

hauteur:

390 mm

largeur:

223 mm

profondeur:

124 mm

25-100-01200 DDB 100 FOR 10 MODULES QSA