Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Corning - 25G SFP28, duplex SMF, 1310nm, 10km - 1093214

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 25G SFP28, duplex SMF, 1310nm, 10km

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064394099107

Réf. Sonepar

00034409910

Réf. Fournisseur

1093214

Réf. Commerciale

Corning

25G SFP28, duplex SMF, 1310nm, 10km