Corning - 2F 2X2.0 E9U 1M SCA-SCA - 1091437

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 2F 2X2.0 E9U 1M SCA-SCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394179052

Réf. Sonepar

00034417905

Réf. Fournisseur

1091437

Réf. Commerciale

Corning

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Oui

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

connexion version APC 2:

Oui

douille de protection contre le ployage:

enfiché

2F 2X2.0 E9U 1M SCA-SCA