Corning - 2F 2x2.0 E9U 5M LCU DX-LCU DX - 1091273

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 2F 2x2.0 E9U 5M LCU DX-LCU DX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 5 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394177546

Réf. Sonepar

00034417754

Réf. Fournisseur

1091273

Marque

Corning

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

enfiché

2F 2x2.0 E9U 5M LCU DX-LCU DX