Corning - 2F 2x2.0 OM4 10M LCU DX-LCU DX - 1091303

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 2F 2x2.0 OM4 10M LCU DX-LCU DX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 10 m

  • type de câble - duplex

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064394177843

Réf. Sonepar

00034417784

Réf. Fournisseur

1091303

Réf. Commerciale

Corning

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

10 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

enfiché

2F 2x2.0 OM4 10M LCU DX-LCU DX