Corning - 50-510-11000 VKK-1 DISTRIBUTION BOX - 980919

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 50-510-11000 VKK-1 DISTRIBUTION BOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte de distribution

  • mode de pose - saillie

  • nombre max. de paires (DA) - 10

  • avec barrettes de raccordement - Non

  • dimension de fixation - 96 mm

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496520123

Réf. Sonepar

00034980919

Réf. Fournisseur

980919

Réf. Commerciale

Corning

modèle:

boîte de distribution

mode de pose:

saillie

nombre max. de paires (DA):

10

avec barrettes de raccordement:

Non

dimension de fixation:

96 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP31

couleur:

gris

hauteur:

120 mm

largeur:

90 mm

profondeur:

51 mm

50-510-11000 VKK-1 DISTRIBUTION BOX