Corning - 52-300-00000 VKA DISTRIB BOX VKA 2/ DIN - 980923


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de distribution
mode de pose - saillie
nombre max. de paires (DA) - 60
compatible 110 - Non
LSA - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4059496520161
Réf. Sonepar
00034980923
Réf. Fournisseur
980923
Réf. Commerciale
Corning
modèle:
boîte de distribution
mode de pose:
saillie
nombre max. de paires (DA):
60
compatible 110:
Non
LSA:
Oui
avec barrettes de raccordement:
Non
dimension de fixation:
170 mm
matériau:
tôle en acier/plastique
indice de protection (IP):
IP40
couleur:
gris
hauteur:
330 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
100 mm