Corning - 52-301-00025 VKA DISTRIB BOX VKA 2/ LSA - 980924

CORNING POUYET
CopieCopie
Corning - 52-301-00025 VKA DISTRIB BOX VKA 2/ LSA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte de distribution

  • mode de pose - saillie

  • nombre max. de paires (DA) - 60

  • compatible 110 - Non

  • LSA - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4059496520178

Réf. Sonepar

00034980924

Réf. Fournisseur

980924

Réf. Commerciale

Corning

modèle:

boîte de distribution

mode de pose:

saillie

nombre max. de paires (DA):

60

compatible 110:

Non

LSA:

Oui

avec barrettes de raccordement:

Non

dimension de fixation:

170 mm

matériau:

tôle en acier/plastique

indice de protection (IP):

IP40

couleur:

gris

hauteur:

330 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

100 mm

52-301-00025 VKA DISTRIB BOX VKA 2/ LSA