Corning - 557F BOX, 22-16 AWG DROP WIRE CONN, GEL - 1024480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.6...1.3 mm
nombre max. de conducteurs connectables - 2
section nominale - 0.5...1.5 mm²
modèle - prise de tension
remplissage de graisse contre la corrosion - Oui
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411941095265
Réf. Sonepar
00034000643
Réf. Fournisseur
1024480
Réf. Commerciale
Corning
diamètre du conducteur:
0.6...1.3 mm
nombre max. de conducteurs connectables:
2
section nominale:
0.5...1.5 mm²
modèle:
prise de tension
remplissage de graisse contre la corrosion:
Oui
matériau isolant:
autre
couleur de l'isolant:
gris
transparent:
Non
température:
-40...60 °C
commutation sans interruption:
Non