Corning - 79054552 00 SID TESTCORD2P BANANASOCKET - 980894
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - douille
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - douille
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 0.23 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4059496519875
Réf. Sonepar
00034980894
Réf. Fournisseur
980894
Marque
Corning
finition raccordement 1:
douille
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
douille
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
0.23 m
nombre de conducteurs:
2


